Eriks
FENNER

FENNER Einschweissnabe WH12 (1210)

  • ERIKS:11422927
  • Hersteller:025C0010
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

31,85 €/ Stückexkl. MwSt

37,26 €inkl. MwSt

5 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
WH
Typ
12
Handelsmarke
Taper Lock®
Grösse
1210
Material
Stahl C45 (1.0503)
Außendurchmesser
70 mm
Schweißlänge
4 mm
D1
70 mm
D2
65 mm
D3
64.5 mm
L1
25 mm
L2
9 mm
L3
10 mm