Eriks
FENNER

FENNER Einfach-Rollenkette Fenner PLUS ISO 24B-1 Teilung 1.1/2" Karton 5 mtr

  • ERIKS:14403655
  • Hersteller:028G0118
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fenner PLUS High Performance-Rollenkette Gefertigt gemäß britischer Norm BS 228/deutscher Norm DIN 8187 – Gefertigt im Einklang mit internationaler Norm ISO 606 für den Einsatz in Hochleistungsgetrieben.
Zur Liste hinzufügen

121,37 €/ Meterexkl. MwSt

142,00 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

170 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Fenner PLUS
Typ
BS 24B-1
Serie
Fenner PLUS
Typ
BS 24B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
1.1/2" in
ISO-Referenzmodell
24B-1
Material
Stahl
Innenbreite
25.4 mm
Walzendurchmesser
25.4 mm
Plattenhöhe
32.3 mm
Stiftdurchmesser
14.63 mm
Bolzenlänge
53.1 mm
Laschendicke innen
6 mm
Laschendicke außen
6 mm
Bruchlast
180000 N
Ausführung
Simplex
Serie
Fenner Plus