44,87 €/ Meterexkl. MwSt
52,50 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
270 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER |
Serie | Fenner PLUS |
Typ | BS 16B-1 |
Serie | Fenner PLUS |
Typ | BS 16B-1 |
Norm | BS 228 - ISO 606 - DIN 8187 |
Teilung | 1" in |
ISO-Referenzmodell | 16B-1 |
Material | Stahl |
Innenbreite | 17.02 mm |
Walzendurchmesser | 15.88 mm |
Plattenhöhe | 20.8 mm |
Stiftdurchmesser | 8.28 mm |
Bolzenlänge | 35.1 mm |
Laschendicke innen | 4.15 mm |
Laschendicke außen | 3.1 mm |
Bruchlast | 66000 N |
Ausführung | Simplex |
Serie | Fenner Plus |