Eriks
FENNER

FENNER Einfach-Rollenkette Fenner PLUS ISO 12B-1 Teilung 3/4" Karton 5 mtr

  • ERIKS:14403652
  • Hersteller:028D0118
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fenner PLUS High Performance-Rollenkette Gefertigt gemäß britischer Norm BS 228/deutscher Norm DIN 8187 – Gefertigt im Einklang mit internationaler Norm ISO 606 für den Einsatz in Hochleistungsgetrieben.
Zur Liste hinzufügen

22,28 €/ Meterexkl. MwSt

26,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

720 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Fenner PLUS
Typ
BS 12B-1
Serie
Fenner PLUS
Typ
BS 12B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
3/4" in
ISO-Referenzmodell
12B-1
Material
Stahl
Innenbreite
11.68 mm
Walzendurchmesser
12.07 mm
Plattenhöhe
16.2 mm
Stiftdurchmesser
5.72 mm
Bolzenlänge
22.3 mm
Laschendicke innen
1.85 mm
Laschendicke außen
1.85 mm
Bruchlast
30500 N
Ausführung
Simplex
Serie
Fenner Plus