Eriks
FENNER

FENNER Einfach-Rollenkette Fenner PLUS ISO 10B-1 Teilung 5/8" Karton 5 mtr

  • ERIKS:14403651
  • Hersteller:028C0118
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Fenner PLUS High Performance-Rollenkette Gefertigt gemäß britischer Norm BS 228/deutscher Norm DIN 8187 – Gefertigt im Einklang mit internationaler Norm ISO 606 für den Einsatz in Hochleistungsgetrieben.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
Fenner PLUS
Typ
BS 10B-1
Serie
Fenner PLUS
Typ
BS 10B-1
Norm
BS 228 - ISO 606 - DIN 8187
Teilung
5/8" in
ISO-Referenzmodell
10B-1
Material
Stahl
Innenbreite
9.65 mm
Walzendurchmesser
10.16 mm
Plattenhöhe
13.7 mm
Stiftdurchmesser
5.08 mm
Bolzenlänge
19 mm
Laschendicke innen
1.7 mm
Laschendicke außen
1.7 mm
Bruchlast
23000 N
Ausführung
Simplex
Serie
Fenner Plus