Eriks
FENNER

FENNER 3 Phasen Motor 7.5kW 1500T/m (=4p) B3T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 132 Aluminium

  • ERIKS:13799148
  • Hersteller:160H1422
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
FM4
Typ
B3T
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
7.5 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1460 rpm
Lastmoment
3.4 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
132
Wirkungsgrad bei 50% Last
90.3 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
90.9 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
90.4 %
Wellendurchmesser
38 mm
Material
Aluminium
Gewicht
58 kg