Eriks
FENNER

FENNER 3 Phasen Motor 3kW 1500T/m (=4p) B3T IE3 400/690V 50Hz FM4 IEC 100l Aluminium

  • ERIKS:13764618
  • Hersteller:160F1416
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER
Serie
FM4
Typ
B3T
Energieeffizienzklasse
IE3
Leistung
3 kW
Geschwindigkeit
1500 rpm
Montage
B3T
Anzahl Pole
4
Lastdrehzahl
1450 rpm
Lastmoment
3.87 Nm
Bemessungsspannung
400/690 V
Bemessungsfrequenz
50 Hz
Rahmengröße gemäß IEC
100L
Wirkungsgrad bei 50% Last
86.9 %
Wirkungsgrad bei 75% Last
88 %
Wirkungsgrad bei 100% Last
87.7 %
Wellendurchmesser
28 mm
Material
Aluminium
Gewicht
28 kg