73,34 €/ Stückexkl. MwSt
85,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER DRIVES |
Serie | Trantorque GT |
Typ | Standard |
Wellendurchmesser | 7/8 in |
Außen-Ø | 1 3/4 in |
Max. Übertragbares Drehmoment | 233 |
Drehmoment | 316 Nm |
Axiallast | 2495 kN |
Anzugsdrehmoment | 170 Nm |
Selbstzentrierend | - |
Nabendruck | 64800 N/mm² |