Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Trantorque Spannsatz Serie Standard GT 65x92mm

  • ERIKS:11425647
  • Hersteller:6202200UP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

582,60 €/ Stückexkl. MwSt

681,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER DRIVES
Serie
Trantorque GT
Typ
Large
Wellendurchmesser
7/8 in
Außen-Ø
1 3/4 in
Max. Übertragbares Drehmoment
233
Drehmoment
1830 Nm
Axiallast
7136 kN
Anzugsdrehmoment
680 Nm
Selbstzentrierend
-
Nabendruck
17000 N/mm²