181,41 €/ Stückexkl. MwSt
212,25 €inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER DRIVES |
Serie | Trantorque GT |
Typ | Standard |
Schaftdurchmesser | 50 mm |
Außen-Ø | 73 mm |
Max. Übertragbares Drehmoment | 1,510 Nm |
Drehmoment | 1515 Nm |
Axiallast | 6728 kN |
Anzugsdrehmoment | 550 Nm |
Selbstzentrierend | - |
Nabendruck | 29000 N/mm² |