Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Trantorque Spannsatz Serie Standard GT 5/8 x 1.1/2inch

  • ERIKS:23358977
  • Hersteller:184E2610
Image 1
Zur Liste hinzufügen

100,35 €/ Stückexkl. MwSt

117,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER DRIVES
Serie
Trantorque GT
Typ
Standard
Wellendurchmesser
5/8 in
Außen-Ø
1 1/2 in
Max. Übertragbares Drehmoment
146
Drehmoment
50 Nm
Axiallast
453 kN
Anzugsdrehmoment
22.6 Nm
Selbstzentrierend
-
Nabendruck
1240 N/mm²