Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Trantorque Spannsatz Serie Standard GT 48x73mm

  • ERIKS:11422876
  • Hersteller:184K2145
Image 1
Zur Liste hinzufügen

181,41 €/ Stückexkl. MwSt

212,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER DRIVES
Serie
Trantorque GT
Typ
Standard
Schaftdurchmesser
45 mm
Außen-Ø
73 mm
Max. Übertragbares Drehmoment
1,170 Nm
Drehmoment
1356 Nm
Axiallast
6422 kN
Anzugsdrehmoment
550 Nm
Selbstzentrierend
-
Nabendruck
29000 N/mm²