145,71 €/ Stückexkl. MwSt
170,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER DRIVES |
Serie | Trantorque GT |
Typ | Standard |
Schaftdurchmesser | 42 mm |
Außen-Ø | 67 mm |
Max. Übertragbares Drehmoment | 1,000 Nm |
Drehmoment | 1000 Nm |
Axiallast | 5043 kN |
Anzugsdrehmoment | 315 Nm |
Selbstzentrierend | - |
Nabendruck | 38000 N/mm² |