Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Trantorque Spannsatz Serie Standard GT 40x67mm

  • ERIKS:11422873
  • Hersteller:184J2140
Image 1
Zur Liste hinzufügen

145,71 €/ Stückexkl. MwSt

170,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER DRIVES
Serie
Trantorque GT
Typ
Standard
Schaftdurchmesser
40 mm
Außen-Ø
67 mm
Max. Übertragbares Drehmoment
900 Nm
Drehmoment
900 Nm
Axiallast
5097 kN
Anzugsdrehmoment
315 Nm
Selbstzentrierend
-
Nabendruck
38000 N/mm²