116,76 €/ Stückexkl. MwSt
136,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER DRIVES |
Serie | Trantorque GT |
Typ | Standard |
Schaftdurchmesser | 38 mm |
Außen-Ø | 60.5 mm |
Max. Übertragbares Drehmoment | 790 Nm |
Drehmoment | 790 Nm |
Axiallast | 4791 kN |
Anzugsdrehmoment | 260 Nm |
Selbstzentrierend | - |
Nabendruck | 45000 N/mm² |