Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Trantorque Spannsatz Serie Standard GT 30x51mm

  • ERIKS:11422867
  • Hersteller:184G2130
Image 1
Zur Liste hinzufügen

95,53 €/ Stückexkl. MwSt

111,77 €inkl. MwSt

23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER DRIVES
Serie
Trantorque GT
Typ
Standard
Schaftdurchmesser
30 mm
Außen-Ø
51 mm
Max. Übertragbares Drehmoment
580 Nm
Drehmoment
580 Nm
Axiallast
3568 kN
Anzugsdrehmoment
225 Nm
Selbstzentrierend
-
Nabendruck
54000 N/mm²