Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Trantorque Spannsatz Serie Standard GT 3/4 x 1.1/2inch

  • ERIKS:23358978
  • Hersteller:184E2612
Image 1
Zur Liste hinzufügen

61,76 €/ Stückexkl. MwSt

72,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER DRIVES
Serie
Trantorque GT
Typ
Standard
Wellendurchmesser
3/4 in
Außen-Ø
1 1/2 in
Max. Übertragbares Drehmoment
208
Drehmoment
282 Nm
Axiallast
1996 kN
Anzugsdrehmoment
136 Nm
Selbstzentrierend
-
Nabendruck
7586 N/mm²