73,34 €/ Stückexkl. MwSt
85,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER DRIVES |
Serie | Trantorque GT |
Typ | Standard |
Schaftdurchmesser | 22 mm |
Außen-Ø | 45 mm |
Max. Übertragbares Drehmoment | 315 Nm |
Drehmoment | 315 Nm |
Axiallast | 2446 kN |
Anzugsdrehmoment | 170 Nm |
Selbstzentrierend | - |
Nabendruck | 65000 N/mm² |