Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Trantorque Spannsatz Serie Standard GT 20x45mm

  • ERIKS:11422862
  • Hersteller:6202811UP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

73,34 €/ Stückexkl. MwSt

85,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER DRIVES
Serie
Trantorque GT
Typ
Standard
Schaftdurchmesser
20 mm
Außen-Ø
45 mm
Max. Übertragbares Drehmoment
290 Nm
Drehmoment
290 Nm
Axiallast
2140 kN
Anzugsdrehmoment
170 Nm
Selbstzentrierend
-
Nabendruck
65000 N/mm²