181,41 €/ Stückexkl. MwSt
212,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER DRIVES |
Serie | Trantorque GT |
Typ | Standard |
Wellendurchmesser | 2 in |
Außen-Ø | 2 7/8 in |
Max. Übertragbares Drehmoment | 1,167 |
Drehmoment | 1582 Nm |
Axiallast | 6805 kN |
Anzugsdrehmoment | 550 Nm |
Selbstzentrierend | - |
Nabendruck | 2900 N/mm² |