Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Trantorque Spannsatz Serie Standard GT 18x38mm

  • ERIKS:11422859
  • Hersteller:6202805UP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

61,76 €/ Stückexkl. MwSt

72,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER DRIVES
Serie
Trantorque GT
Typ
Standard
Schaftdurchmesser
18 mm
Außen-Ø
38 mm
Max. Übertragbares Drehmoment
265 Nm
Drehmoment
265 Nm
Axiallast
1835 kN
Anzugsdrehmoment
136 Nm
Selbstzentrierend
-
Nabendruck
76000 N/mm²