Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Trantorque Spannsatz Serie Standard GT 16x38mm

  • ERIKS:11422856
  • Hersteller:6202803UP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

61,76 €/ Stückexkl. MwSt

72,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER DRIVES
Serie
Trantorque GT
Typ
Standard
Schaftdurchmesser
16 mm
Außen-Ø
38 mm
Max. Übertragbares Drehmoment
198 Nm
Drehmoment
198 Nm
Axiallast
1500 kN
Anzugsdrehmoment
136 Nm
Selbstzentrierend
-
Nabendruck
76000 N/mm²