Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Trantorque Spannsatz Serie Standard GT 15x38mm

  • ERIKS:23359013
  • Hersteller:6202800UP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

100,35 €/ Stückexkl. MwSt

117,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER DRIVES
Serie
Trantorque GT
Typ
Standard
Schaftdurchmesser
15 mm
Außen-Ø
38 mm
Max. Übertragbares Drehmoment
180 Nm
Drehmoment
180 Nm
Axiallast
1366 kN
Anzugsdrehmoment
136 Nm
Selbstzentrierend
-
Nabendruck
76000 N/mm²