Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Trantorque Spannsatz Serie Standard GT 1 x 1.3/4inch

  • ERIKS:11422886
  • Hersteller:6202240UP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

73,34 €/ Stückexkl. MwSt

85,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER DRIVES
Serie
Trantorque GT
Typ
Standard
Wellendurchmesser
1 in
Außen-Ø
1 3/4 in
Max. Übertragbares Drehmoment
292
Drehmoment
395 Nm
Axiallast
2994 kN
Anzugsdrehmoment
170 Nm
Selbstzentrierend
-
Nabendruck
64800 N/mm²