Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Trantorque Spannsatz Serie Standard GT 1.3/4 x 2.5/8inch

  • ERIKS:11422889
  • Hersteller:6202480UP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

145,71 €/ Stückexkl. MwSt

170,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER DRIVES
Serie
Trantorque GT
Typ
Standard
Wellendurchmesser
1 3/4 in
Außen-Ø
2 5/8 in
Max. Übertragbares Drehmoment
833
Drehmoment
1130 Nm
Axiallast
5785 kN
Anzugsdrehmoment
315 Nm
Selbstzentrierend
-
Nabendruck
37900 N/mm²