95,53 €/ Stückexkl. MwSt
111,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER DRIVES |
Serie | Trantorque GT |
Typ | Standard |
Wellendurchmesser | 1 1/4 in |
Außen-Ø | 2 in |
Max. Übertragbares Drehmoment | 500 |
Drehmoment | 678 Nm |
Axiallast | 3856 kN |
Anzugsdrehmoment | 225 Nm |
Selbstzentrierend | - |
Nabendruck | 53800 N/mm² |