116,76 €/ Stückexkl. MwSt
136,61 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER DRIVES |
Serie | Trantorque GT |
Typ | Standard |
Wellendurchmesser | 1 1/2 in |
Außen-Ø | 2 3/8 in |
Max. Übertragbares Drehmoment | 583 |
Drehmoment | 790 Nm |
Axiallast | 4770 kN |
Anzugsdrehmoment | 260 Nm |
Selbstzentrierend | - |
Nabendruck | 44800 N/mm² |