53,84 €/ Stückexkl. MwSt
62,99 €inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER DRIVES |
Serie | Trantorque |
Typ | Mini |
Schaftdurchmesser | 8 mm |
Außen-Ø | 19 mm |
Max. Übertragbares Drehmoment | 23 Nm |
Drehmoment | 23 Nm |
Axiallast | 405 kN |
Anzugsdrehmoment | 17 Nm |
Selbstzentrierend | - |
Nabendruck | 25500 N/mm² |