51,33 €/ Stückexkl. MwSt
60,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER DRIVES |
Serie | Trantorque |
Typ | Mini |
Schaftdurchmesser | 7 mm |
Außen-Ø | 19 mm |
Max. Übertragbares Drehmoment | 20 Nm |
Drehmoment | 19.5 Nm |
Axiallast | 377 kN |
Anzugsdrehmoment | 17 Nm |
Selbstzentrierend | - |
Nabendruck | 30680 N/mm² |