50,48 €/ Stückexkl. MwSt
59,06 €inkl. MwSt
26 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER DRIVES |
Serie | Trantorque |
Typ | Mini |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Außen-Ø | 16 mm |
Max. Übertragbares Drehmoment | 16 Nm |
Drehmoment | 16 Nm |
Axiallast | 349 kN |
Anzugsdrehmoment | 14 Nm |
Selbstzentrierend | - |
Nabendruck | 35850 N/mm² |