51,33 €/ Stückexkl. MwSt
60,06 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER DRIVES |
Serie | Trantorque |
Typ | Mini |
Schaftdurchmesser | 5 mm |
Außen-Ø | 16 mm |
Max. Übertragbares Drehmoment | 12 Nm |
Drehmoment | 12 Nm |
Axiallast | 323 kN |
Anzugsdrehmoment | 14 Nm |
Selbstzentrierend | - |
Nabendruck | 35850 N/mm² |