61,77 €/ Stückexkl. MwSt
72,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER DRIVES |
Serie | Trantorque GT |
Typ | Standard |
Schaftdurchmesser | 48 mm |
Außen-Ø | 73 mm |
Max. Übertragbares Drehmoment | 1,355 Nm |
Drehmoment | 50 Nm |
Axiallast | 453 kN |
Anzugsdrehmoment | 22.6 Nm |
Selbstzentrierend | - |
Nabendruck | 12400 N/mm² |