Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Trantorque Spannsatz Serie Mini 3/8 x 3/4inch

  • ERIKS:23358973
  • Hersteller:184B1606
Image 1
Zur Liste hinzufügen

53,84 €/ Stückexkl. MwSt

62,99 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER DRIVES
Serie
Trantorque
Typ
Mini
Wellendurchmesser
3/8 in
Außen-Ø
3/4 in
Max. Übertragbares Drehmoment
250
Drehmoment
28 Nm
Axiallast
418 kN
Anzugsdrehmoment
17 Nm
Selbstzentrierend
-
Nabendruck
2550 N/mm²