Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Trantorque Spannsatz Serie Mini 3/4 x 1.1/4inch

  • ERIKS:11459759
  • Hersteller:6202119
Image 1
Zur Liste hinzufügen

62,80 €/ Stückexkl. MwSt

73,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER DRIVES
Serie
Trantorque GT
Typ
Standard
Wellendurchmesser
3/4 in
Außen-Ø
1 1/4 in
Max. Übertragbares Drehmoment
1,500
Drehmoment
282 Nm
Axiallast
1996 kN
Anzugsdrehmoment
136 Nm
Selbstzentrierend
-
Nabendruck
75860 N/mm²