61,77 €/ Stückexkl. MwSt
72,27 €inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER DRIVES |
Serie | Trantorque |
Typ | Mini |
Schaftdurchmesser | 15 mm |
Außen-Ø | 25.5 mm |
Max. Übertragbares Drehmoment | 45 Nm |
Drehmoment | 45 Nm |
Axiallast | 451 kN |
Anzugsdrehmoment | 23 Nm |
Selbstzentrierend | - |
Nabendruck | 12400 N/mm² |