Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Trantorque Spannsatz Serie Mini 11x22.5mm

  • ERIKS:11422850
  • Hersteller:6202710
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,21 €/ Stückexkl. MwSt

66,94 €inkl. MwSt

52 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER DRIVES
Serie
Trantorque
Typ
Mini
Schaftdurchmesser
11 mm
Außen-Ø
22.5 mm
Max. Übertragbares Drehmoment
34 Nm
Drehmoment
34 Nm
Axiallast
430 kN
Anzugsdrehmoment
20 Nm
Selbstzentrierend
-
Nabendruck
18600 N/mm²