Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Trantorque Spannsatz Serie Mini 10x22.5mm

  • ERIKS:23359006
  • Hersteller:6202700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

57,21 €/ Stückexkl. MwSt

66,94 €inkl. MwSt

68 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER DRIVES
Serie
Trantorque
Typ
Mini
Schaftdurchmesser
10 mm
Außen-Ø
22.5 mm
Max. Übertragbares Drehmoment
30 Nm
Drehmoment
30 Nm
Axiallast
423 kN
Anzugsdrehmoment
20 Nm
Selbstzentrierend
-
Nabendruck
1860 N/mm²