Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Trantorque Spannsatz Serie Mini 1/4 x 5/8inch

  • ERIKS:11422883
  • Hersteller:6202105
Image 1
Zur Liste hinzufügen

50,48 €/ Stückexkl. MwSt

59,06 €inkl. MwSt

30 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER DRIVES
Serie
Trantorque
Typ
Mini
Wellendurchmesser
1/4 in
Außen-Ø
5/8 in
Max. Übertragbares Drehmoment
150
Drehmoment
17 Nm
Axiallast
358 kN
Anzugsdrehmoment
14.1 Nm
Selbstzentrierend
-
Nabendruck
35850 N/mm²