57,21 €/ Stückexkl. MwSt
66,94 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER DRIVES |
Serie | Trantorque |
Typ | Mini |
Wellendurchmesser | 1/2 in |
Außen-Ø | 7/8 in |
Max. Übertragbares Drehmoment | 350 |
Drehmoment | 39.5 Nm |
Axiallast | 445 kN |
Anzugsdrehmoment | 19.8 Nm |
Selbstzentrierend | - |
Nabendruck | 1857 N/mm² |