650,01 €/ Stückexkl. MwSt
760,51 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER DRIVES |
Serie | Trantorque GT |
Typ | Large |
Schaftdurchmesser | 75 mm |
Außen-Ø | 100 mm |
Max. Übertragbares Drehmoment | 2,000 Nm |
Drehmoment | 2000 Nm |
Axiallast | 7339 kN |
Anzugsdrehmoment | 750 Nm |
Selbstzentrierend | - |
Nabendruck | 16000 N/mm² |