Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Trantorque Spannsatz Serie Large GT 70x92mm

  • ERIKS:11425648
  • Hersteller:6202930
Image 1
Zur Liste hinzufügen

592,38 €/ Stückexkl. MwSt

693,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER DRIVES
Serie
Trantorque GT
Typ
Large
Schaftdurchmesser
70 mm
Außen-Ø
92 mm
Max. Übertragbares Drehmoment
1,920 Nm
Drehmoment
1920 Nm
Axiallast
7238 kN
Anzugsdrehmoment
680 Nm
Selbstzentrierend
-
Nabendruck
17000 N/mm²