516,39 €/ Stückexkl. MwSt
604,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER DRIVES |
Serie | Trantorque GT |
Typ | Large |
Schaftdurchmesser | 60 mm |
Außen-Ø | 86 mm |
Max. Übertragbares Drehmoment | 1,740 Nm |
Drehmoment | 1745 Nm |
Axiallast | 7034 kN |
Anzugsdrehmoment | 635 Nm |
Selbstzentrierend | - |
Nabendruck | 20000 N/mm² |