Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Trantorque Spannsatz Serie Large GT 55x80mm

  • ERIKS:11425642
  • Hersteller:6202900
Image 1
Zur Liste hinzufügen

463,63 €/ Stückexkl. MwSt

542,45 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER DRIVES
Serie
Trantorque GT
Typ
Large
Schaftdurchmesser
55 mm
Außen-Ø
80 mm
Max. Übertragbares Drehmoment
1,650 Nm
Drehmoment
1650 Nm
Axiallast
6932 kN
Anzugsdrehmoment
600 Nm
Selbstzentrierend
-
Nabendruck
24000 N/mm²