522,04 €/ Stückexkl. MwSt
610,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER DRIVES |
Serie | Trantorque GT |
Typ | Large |
Wellendurchmesser | 3 in |
Außen-Ø | 3 7/8 in |
Max. Übertragbares Drehmoment | 18,000 |
Drehmoment | 2030 Nm |
Axiallast | 7330 kN |
Anzugsdrehmoment | 750 Nm |
Selbstzentrierend | - |
Nabendruck | 1585 N/mm² |