Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Trantorque Spannsatz Serie Large GT 2.3/8 x 3.3/8inch

  • ERIKS:12254486
  • Hersteller:184M2638
Image 1
Zur Liste hinzufügen

414,94 €/ Stückexkl. MwSt

485,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER DRIVES
Serie
Trantorque GT
Typ
Large
Wellendurchmesser
2 3/8 in
Außen-Ø
3 3/8 in
Max. Übertragbares Drehmoment
15,500
Drehmoment
1750 Nm
Axiallast
6985 kN
Anzugsdrehmoment
635 Nm
Selbstzentrierend
-
Nabendruck
1930 N/mm²