Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Trantorque Spannsatz Serie Large GT 2.3/4 x 3.5/8inch

  • ERIKS:12254492
  • Hersteller:6202586
Image 1
Zur Liste hinzufügen

467,04 €/ Stückexkl. MwSt

546,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER DRIVES
Serie
Trantorque GT
Typ
Large
Wellendurchmesser
2 3/4 in
Außen-Ø
3 5/8 in
Max. Übertragbares Drehmoment
1,417
Drehmoment
1920 Nm
Axiallast
7170 kN
Anzugsdrehmoment
680 Nm
Selbstzentrierend
-
Nabendruck
1655 N/mm²