372,48 €/ Stückexkl. MwSt
435,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENNER DRIVES |
Serie | Trantorque GT |
Typ | Large |
Wellendurchmesser | 2 1/4 in |
Außen-Ø | 3 1 8 in |
Max. Übertragbares Drehmoment | 15,000 |
Drehmoment | 1695 Nm |
Axiallast | 6930 kN |
Anzugsdrehmoment | 600 Nm |
Selbstzentrierend | - |
Nabendruck | 24150 N/mm² |