Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Trantorque Spannsatz Serie Large GT 2.1/2 x 3.3/8inch

  • ERIKS:23359000
  • Hersteller:184M2640
Image 1
Zur Liste hinzufügen

516,39 €/ Stückexkl. MwSt

604,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER DRIVES
Serie
Trantorque GT
Typ
Large
Wellendurchmesser
2 1/2 in
Außen-Ø
3 3/8 in
Max. Übertragbares Drehmoment
16,000
Drehmoment
1810 Nm
Axiallast
7060 kN
Anzugsdrehmoment
635 Nm
Selbstzentrierend
-
Nabendruck
19300 N/mm²