Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Gliederkeilriemen Super-T-Link® Profil SPB Box 5m

  • ERIKS:12089379
  • Hersteller:283B8805
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.965,24 €/ Stückexkl. MwSt

2.299,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER DRIVES
Serie
Super-T-Link®
Typ
SPB
Breite (oben)
17 mm
Material
Polyurethan/Polyester
Farbe
Blau
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 116 °C
Min. Scheibendurchmesser
140 mm