Eriks
FENNER DRIVES

FENNER DRIVES Gliederkeilriemen PowerTwist Plus® Profil D/32 Box 10m

  • ERIKS:12089342
  • Hersteller:0410090
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.401,58 €/ Stückexkl. MwSt

1.639,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENNER DRIVES
Serie
PowerTwist PLUS®
Typ
D/32
Breite (oben)
32 mm
Material
Polyurethan/Polyester
Farbe
Rot
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 116 °C
Min. Scheibendurchmesser
335 mm